Ruban adhésif Tesa 04137-00012-00, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Argent
Adhésif de raccord polyester aluminisé 4137
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04137-00012-00
Rubix :2251-8100369
EAN :4005800150234


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | film pet (support), acrylique (adhésif) |
Détails articles : RUBAN POLYESTER ARGENT BRILLANT 04137 66 M X 50 MM AB
tesa® 4137 est un adhésif de raccord en polyester aluminisé conçu pour des applications de raccordement en situation de haute température et sous contrainte mécanique. Sa masse adhésive acrylique offre tenue au cisaillement et stabilité dans le temps. La gamme comporte plusieurs largeurs d'adhésifs afin de couvrir les besoins courants de maintenance et de production.
Caractéristiques :
Le ruban de raccordement tesa® 4137 est composée d'un support en film PET aluminisé et d'une masse adhésive acrylique appliquée en simple face. Cette construction confère au ruban une forte réflectivité de la lumière et du rayonnement thermique, ce qui limite l’absorption de chaleur lors de l'exposition à des sources infrarouges. Sa résistance élevée au cisaillement contribue à maintenir l’assemblage en place, notamment sur des lignes en mouvement. Le ruban conserve ainsi ses propriétés dans le temps, y compris en environnement industriel soumis à des cycles thermiques.
Le déroulement est conçu pour rester fluide et régulier, ce qui facilite la mise en œuvre sur poste manuel ou intégré à un process automatisé. La gamme complète est proposée en différentes largeurs.
Spécifications :
- Largeurs disponibles : 50 mm, 38 mm, 25 mm
- Longueur : 66 m
- Épaisseur : 50 µm
- Support : film PET
- Type de masse adhésive : acrylique
- Couleur : argent
- Allongement à la rupture : 140 %
- Résistance à la rupture : 50 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm
Caractéristiques :
Le ruban de raccordement tesa® 4137 est composée d'un support en film PET aluminisé et d'une masse adhésive acrylique appliquée en simple face. Cette construction confère au ruban une forte réflectivité de la lumière et du rayonnement thermique, ce qui limite l’absorption de chaleur lors de l'exposition à des sources infrarouges. Sa résistance élevée au cisaillement contribue à maintenir l’assemblage en place, notamment sur des lignes en mouvement. Le ruban conserve ainsi ses propriétés dans le temps, y compris en environnement industriel soumis à des cycles thermiques.
Le déroulement est conçu pour rester fluide et régulier, ce qui facilite la mise en œuvre sur poste manuel ou intégré à un process automatisé. La gamme complète est proposée en différentes largeurs.
Spécifications :
- Largeurs disponibles : 50 mm, 38 mm, 25 mm
- Longueur : 66 m
- Épaisseur : 50 µm
- Support : film PET
- Type de masse adhésive : acrylique
- Couleur : argent
- Allongement à la rupture : 140 %
- Résistance à la rupture : 50 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm
Points forts
- Réduction de l’absorption thermique grâce à la haute réflectivité du support aluminisé
- Résistance au cisaillement et fiabilité sous contrainte mécanique
- Déroulement régulier et contrôlé
- Adaptation aux contraintes dimensionnelles grâce aux trois largeurs disponibles
- Résistance au cisaillement et fiabilité sous contrainte mécanique
- Déroulement régulier et contrôlé
- Adaptation aux contraintes dimensionnelles grâce aux trois largeurs disponibles
Applications
L’adhésif de raccord tesa® 4137 est utilisé pour des opérations de jonction soumises à la chaleur et à des contraintes mécaniques continues. Il est particulièrement utile en haute température, y compris en présence de rayonnement infrarouge, sur les lignes de transformation et de production automatisées.
Il convient au raccordement de papiers peints plastifiés à surface embossée, au raccordement de bandes pour le développement photographique ainsi qu’aux opérations de réparation et de fixation en sérigraphie. Il peut également être employé comme ruban capteur pour des interrupteurs à détecteur de proximité ou à détection optique.
Il convient au raccordement de papiers peints plastifiés à surface embossée, au raccordement de bandes pour le développement photographique ainsi qu’aux opérations de réparation et de fixation en sérigraphie. Il peut également être employé comme ruban capteur pour des interrupteurs à détecteur de proximité ou à détection optique.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | film pet (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | argent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,30 € HT
/ 6 unités
806,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h