Ruban adhésif 3M 7000096162, Longueur: 50 m | Largeur: 100 mm | Couleur: Blanc

Ruban Adhésif Métallique 3M™ 1436F

Voir les informations techniques

Références

3M :7000096162
Rubix :0168-8382152
Fabricant :7000096162
RUBAN ADHESIF METTALIQUE 143 ARGENT 100MM X 50M

Résumé technique

Largeur100 mm
Longueur50 m
Matièrealuminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADHESIF METTALIQUE 143 ARGENT 100MM X 50M


Le Ruban Adhésif Métallique 3M™ 1436F est un ruban en aluminium de haute qualité conçu pour des applications internes et externes. Doté d'un adhésif puissant, il est idéal pour le maintien et l'étanchéité de divers substrats. Ce ruban en aluminium offre une résistance exceptionnelle à des températures allant de -25°C à +70°C, assurant une performance fiable dans des conditions variées.

Caractéristiques
Le Ruban Adhésif Métallique 3M™ 1436F est composé d'un adhésif en caoutchouc associé à une feuille d'aluminium souple, le tout protégé par un film à retrait facile. Sa faible inflammabilité, conforme à la norme DIN 4102B1, en fait un choix sûr pour diverses applications. Le support en feuille fournit une excellente surface réfléchissante pour la chaleur et la lumière. Le faible taux de transmission de la vapeur d'eau offre d'excellentes performances d'étanchéité et de réparation.

Spécifications
- Type d'Adhésif : Caoutchouc
- Support : Feuille d'Aluminium Souple
- Liner : Papier Silicone Blanc
- Épaisseur Totale du Ruban sans protecteur : 0.065 mm
- Taux de Transmission de Vapeur d'Eau : <1.0 g/m² x 24 h

Normes
Le Ruban Adhésif Métallique 3M™ 1436F répond aux Normes de faible inflammabilité selon la norme DIN 4102B1, garantissant sa sécurité et sa fiabilité pour diverses applications.

Instructions d'Utilisation
- Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant d'appliquer le ruban.
- Appliquez le ruban en aluminium en pressant fermement pour assurer une adhérence optimale.
- Évitez les températures extrêmes lors de l'application pour des résultats durables.

Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

- Excellente surface réfléchissante pour la chaleur et la lumière
- Adhère à des surfaces variées grâce à un adhésif caoutchouc puissant
- Excellentes performances d'étanchéité et de réparation
- Résistance à des températures extrêmes
- Facile à appliquer pour une utilisation pratique

Applications

Le Ruban Adhésif Métallique 3M™ 1436F est idéal pour :
- Travaux sur canalisations intérieures et extérieures
- Opérations d'étanchéité en climatisation
- Création d'une barrière contre l'humidité

Informations techniques


Attributs
Largeur100 mm
Longueur50 m
Matièrealuminium
Epaisseur0,065 mm
Couleurblanc
337,76 € HT
/ 8 rouleaux
405,31 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours

Largeur

Longueur

Couleur