Ruban adhésif Tesa 4287 PV10 66M 19MM ORANGE, Longueur: 66 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Orange
Adhésif de cerclage pré-étiré
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :4287 PV10 66M 19MM ORANGE
Rubix :2251-8005272
Fabricant :04287-00338-10
EAN :4063565253058


Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | mopp (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
Détails articles : RUBAN POLYPROPYLENE ORANGE 04287 66 M X 19 MM O
Le ruban Tesa® 4287 se positionne comme une solution de cerclage polyvalente pour les opérations d'emballage industriel. Son support en polypropylène étiré, associé à un adhésif en caoutchouc, procure une adhérence initiale immédiate, adaptée aussi bien aux applications manuelles qu'automatiques.
Caractéristiques :
Le support en polypropylène mono-orienté (MOPP), tendu lors de la fabrication, confère au ruban une faible élongation associée à une bonne conformabilité. L'adhésif en caoutchouc synthétique, formulé sans solvant, procure une adhérence initiale rapide sur les surfaces à cercler. Cette combinaison limite les reprises lors du conditionnement et épouse les formes irrégulières avec facilité. La distribution sans effort du ruban convient aussi bien à la pose manuelle qu'à l'intégration sur des lignes automatisées, ce qui répond aux différents besoins, selon le processus d'emballage utilisé.
Spécifications :
- Support : polypropylène mono-orienté (MOPP), tendu.
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique.
- Épaisseur totale : 80 µm.
- Couleur : orange.
- Couleurs disponibles : transparent, orange.
- Allongement à la rupture : 35 %.
- Résistance à la rupture : 190 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm.
- Sans décoloration.
Caractéristiques :
Le support en polypropylène mono-orienté (MOPP), tendu lors de la fabrication, confère au ruban une faible élongation associée à une bonne conformabilité. L'adhésif en caoutchouc synthétique, formulé sans solvant, procure une adhérence initiale rapide sur les surfaces à cercler. Cette combinaison limite les reprises lors du conditionnement et épouse les formes irrégulières avec facilité. La distribution sans effort du ruban convient aussi bien à la pose manuelle qu'à l'intégration sur des lignes automatisées, ce qui répond aux différents besoins, selon le processus d'emballage utilisé.
Spécifications :
- Support : polypropylène mono-orienté (MOPP), tendu.
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique.
- Épaisseur totale : 80 µm.
- Couleur : orange.
- Couleurs disponibles : transparent, orange.
- Allongement à la rupture : 35 %.
- Résistance à la rupture : 190 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm.
- Sans décoloration.
Points forts
- Une pose facilitée sur colis et palettes grâce à la faible élongation du support, qui limite le relâchement du cerclage.
- Une bonne adhérence initiale facilite la fixation du ruban dès l'application.
- Une résistance à la traction de 190 N/cm qui stabilise les charges regroupées durant la manutention.
- Un adhésif sans solvant qui limite les émissions lors de l'application.
- Une compatibilité avec la pose manuelle et automatique qui facilite l'intégration.
- Une bonne adhérence initiale facilite la fixation du ruban dès l'application.
- Une résistance à la traction de 190 N/cm qui stabilise les charges regroupées durant la manutention.
- Un adhésif sans solvant qui limite les émissions lors de l'application.
- Une compatibilité avec la pose manuelle et automatique qui facilite l'intégration.
Applications
Idéal pour le regroupement de colis et la mise sur palette, ce ruban de cerclage s'utilise aussi bien en entrepôt logistique qu'en ligne de conditionnement industriel. Il convient aux postes de préparation manuelle des commandes ainsi qu'aux lignes automatisées à cadence soutenue.
Les activités de logistique, de distribution et d'emballage industriel peuvent y recourir pour renforcer et unifier des charges avant expédition ou stockage. La faible élongation du support maintient la stabilité du cerclage durant la manutention et le transport des marchandises.
Les activités de logistique, de distribution et d'emballage industriel peuvent y recourir pour renforcer et unifier des charges avant expédition ou stockage. La faible élongation du support maintient la stabilité du cerclage durant la manutention et le transport des marchandises.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | mopp (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,64 € HT
/ 96 unités
845,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours