Ruban adhésif 3M 7000072261, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore

Ruban 3M™ VHB™ 4905

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000072261
Rubix :0168-8002876
Fabricant :7000072261
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4905F 33 M X 12 MM T UC 6

Résumé technique

Largeur12 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4905F 33 M X 12 MM T UC 6


Le ruban 3M™ VHB™ 4905 est un ruban transparent double face composé d'un adhésif acrylique à usage général d'une épaisseur totale de 20 mil (0,5 mm) après application qui ne nécessite aucun temps de séchage. Conçu pour une variété de substrats à haute énergie de surface (HSE), tels que l'aluminium, l'acier inoxydable et le verre, cette méthode facile à utiliser contribue à augmenter la productivité en éliminant des étapes telles que le perçage, le soudage et d'autres travaux de finition. Grâce à sa haute résistance, ce ruban permet d'assembler des matériaux fins, dissemblables et légers tout en constituant une alternative lisse et sans joint à l'utilisation de rivets, de soudures, de fixations et de vis. La technologie avancée à cellules fermées en acrylique assure un assemblage solide qui protège contre l'eau et garantit une étanchéité parfaite. Elle est performante dans les applications à court terme à des températures pouvant atteindre 149 °C ou à long terme à des températures pouvant atteindre 93 °C. Offrant un équilibre idéal entre résistance, viscoélasticité et adhérence, ce ruban constitue une solution d'assemblage performante dans de nombreux secteurs, notamment l'assemblage de fenêtres et de portes, la signalétique, l'électronique, la construction et l'industrie en général. Découvrez la polyvalence et la durabilité du ruban 3M™ VHB™ 4905 pour votre prochaine opération.

Points forts


• DURABILITÉ À LONG TERME : offre une méthode d'assemblage tout acrylique rapide et facile à utiliser qui résiste immédiatement à la manipulation — inutile d'attendre le durcissement
• LISSE ET SANS COUTURE : d'une épaisseur de 0.5 mm, ce ruban peut se substituer à des fixations mécaniques, telles que les rivets, les soudures et les vis, ou les adhésifs liquides
• FONDÉ SUR LA SCIENCE : offre une résistance élevée au cisaillement, une résistance thermique et une forte adhérence de surface grâce à l'adhésif tout acrylique polyvalent
• APPLICATIONS POLYVALENTES : adhère à une variété de substrats à haute énergie de surface (HSE) avec une préparation de surface minimale
• MOINS D'ÉTAPES : peut contribuer à accroître l'efficacité opérationnelle en éliminant des actions telles que le perçage, le soudage et les travaux de finition.
• SOLUTION INCONTOURNABLE : excelle dans divers secteurs, notamment l'assemblage de fenêtres et de portes, l'électronique, la signalétique, la construction, l'industrie générale, et bien plus encore.
• RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES : offre d'excellentes performances en intérieur et en extérieur, résistant à une utilisation prolongée à une température allant jusqu'à 93 °C et à des applications de courte durée à 149 °C.
• EXCELLENTES ADHÉRENCE ET ÉTANCHÉITÉ : grâce à sa composition en acrylique à cellules fermées, il assure une étanchéité parfaite contre l'eau et l'humidité
• RÉALISEZ PLUS : permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et de nature différente par rapport aux rivets et aux soudures

Applications

Alternatives au rivetage ou au soudage - Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau - Collage de carrelage sur du verre - Collage du métal - Fixation d'éléments de décoration

Informations techniques


Attributs
Largeur12 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique
Epaisseur0,5 mm
Couleurincolore
Type de banderuban mousse
462,36 € HT
/ 6 rouleaux
554,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Largeur

Matière