Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Gripeur ANTIDER-70025, Longueur: 18 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Jaune
Ruban Adhesif Antiderapant Antider-7
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :ANTIDER-70025
Rubix :Y900-8365995
EAN :3506150380995
Détails articles : ADHESIF ANTIDERAPANT ANTIDER-7 JAUNE SUPPORT PVC 800MY 25MMX18M
L'adhésif ANTIDER-7 jaune, d'une épaisseur de 80 microns, est composé d'un support PVC avec enduction de grains d’oxyde d’aluminium et d'une masse adhésive acrylique. L’antidérapant permet de sécuriser les déplacements et signaler les zones dangereuses.
Points forts
Bonne adhésivité
Haute visibilité
Résistant
Applicable sur différents types de surface
Haute visibilité
Résistant
Applicable sur différents types de surface
Applications
Permet de signaliser
Délimiter un espace, un escalier
Sécurise vos déplacements (nez de marche, entrées, sols glissants, arrières de camion, etc…)
Vous évite les chutes
Délimiter un espace, un escalier
Sécurise vos déplacements (nez de marche, entrées, sols glissants, arrières de camion, etc…)
Vous évite les chutes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 m |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,32 € HT
/ 6 rouleaux
98,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours