Ruban adhésif de masquage Scapa Industrial 116353, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Beige
Ruban Papier lisse 80°C 9080S
Voir les informations techniquesRéférences
Scapa Industrial :116353
Rubix :C003-8140055
EAN :3105720062028
Détails articles : RUBAN ADH. PAPIER LISSE 80DEG 9080S CHAM. 50 M X 50 MM UC24
Ruban Papier lisse 80°C 9080S 50m Chamois
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,64 € HT
/ 24 rouleaux
341,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
