Ruban adhésif de masquage 3M 7100195952, Longueur: 50 m | Largeur: 24 mm | Couleur: Beige
Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 201E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100195952
Rubix :0168-8179675
Fabricant :7100195952

Documents
Détails articles : RUBAN ADH.PAPIER MASQU.PEINTURE 201E 50 M X 24 MM UC36
Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm.
Points forts
• Adapté pour le maintien , fixation, banderolage, scellage.
• Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulement
• Adhésion instantanée
• Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 ° C / 1h
Applications
Assemblage de panneaux métalliques - Assemblage de structures métalliques - Collage de joints - Collage de pièces composites - Fixation durable - Maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
| Epaisseur | 0,135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,05 € HT
/ rouleau
3,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h