Ruban adhésif de masquage 3M 301E36, Longueur: 50 m | Largeur: 36 mm | Couleur: Beige
Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M 301E
Voir les informations techniquesRéférences
3M :301E36
Rubix :0168-8179682
Fabricant :7100042902
EAN :04054596798052




Détails articles : RUBAN PAPIER USAGE GENERAL 301E 50 M X 36 MM UC24
Résistant aux solvants et à l'humidité, ce ruban de masquage industriel garantit un tracé net grâce à son support épais. Sa formulation en papier crêpé saturé assure une tenue fiable jusqu'à 100 °C pendant une heure, pour un décollement propre après durcissement de la peinture.
Caractéristiques :
Le 3M™ 301E se compose d'un support en papier crêpé saturé en latex, recouvert d'un adhésif caoutchouc à adhésion instantanée. Cette conformabilité permet de former des angles sans déchirure, tout en conservant une découpe facile à la main. Le produit résiste aux solvants et à l'humidité, et supporte les séchages à l'air chaud, aux ultraviolets ou aux infrarouges. Une tenue en température jusqu'à 100 °C pendant une heure autorise la cuisson des peintures sans laisser de trace au retrait. Un traitement spécial du support facilite le déroulement et limite les pertes de matière lors de l'application. Réservé à un usage intérieur, ce ruban ne doit pas rester exposé durablement aux rayonnements solaires ou aux conditions extérieures, sous peine de complications au décollement.
Spécifications :
- Modèle : 301E.
- Couleur : chamois.
- Support : papier crêpé saturé en latex.
- Adhésif : caoutchouc.
- Épaisseur : 0,150 mm.
- Largeurs disponibles : 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 1526 mm.
- Longueur de bobine : 50 m.
- Résistance à la traction : 95 N/25 mm.
- Élongation à la rupture : 10 %.
- Adhésion sur acier inoxydable : 9 N/25 mm.
- Résistance à la température : 100 °C pendant 1 heure.
- Conditions de stockage : entre 15 °C et 25 °C, dans un endroit propre et sec, dans l'emballage d'origine.
- Durée de vie : 12 mois à compter de la date d'expédition, dans les conditions de stockage indiquées.
Normes :
- AFERA 5001 : méthode d'essai mesurant l'adhésion du ruban sur acier inoxydable.
- AFERA 5004 : méthode d'essai déterminant la résistance à la traction et l'élongation à la rupture.
- AFERA 5006 : méthode d'essai définissant l'épaisseur du ruban.
Caractéristiques :
Le 3M™ 301E se compose d'un support en papier crêpé saturé en latex, recouvert d'un adhésif caoutchouc à adhésion instantanée. Cette conformabilité permet de former des angles sans déchirure, tout en conservant une découpe facile à la main. Le produit résiste aux solvants et à l'humidité, et supporte les séchages à l'air chaud, aux ultraviolets ou aux infrarouges. Une tenue en température jusqu'à 100 °C pendant une heure autorise la cuisson des peintures sans laisser de trace au retrait. Un traitement spécial du support facilite le déroulement et limite les pertes de matière lors de l'application. Réservé à un usage intérieur, ce ruban ne doit pas rester exposé durablement aux rayonnements solaires ou aux conditions extérieures, sous peine de complications au décollement.
Spécifications :
- Modèle : 301E.
- Couleur : chamois.
- Support : papier crêpé saturé en latex.
- Adhésif : caoutchouc.
- Épaisseur : 0,150 mm.
- Largeurs disponibles : 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 1526 mm.
- Longueur de bobine : 50 m.
- Résistance à la traction : 95 N/25 mm.
- Élongation à la rupture : 10 %.
- Adhésion sur acier inoxydable : 9 N/25 mm.
- Résistance à la température : 100 °C pendant 1 heure.
- Conditions de stockage : entre 15 °C et 25 °C, dans un endroit propre et sec, dans l'emballage d'origine.
- Durée de vie : 12 mois à compter de la date d'expédition, dans les conditions de stockage indiquées.
Normes :
- AFERA 5001 : méthode d'essai mesurant l'adhésion du ruban sur acier inoxydable.
- AFERA 5004 : méthode d'essai déterminant la résistance à la traction et l'élongation à la rupture.
- AFERA 5006 : méthode d'essai définissant l'épaisseur du ruban.
Points forts
- Le support en papier crêpé s'adapte aux angles sans se déchirer, ce qui simplifie le masquage de profils complexes.
- L'adhésif caoutchouc colle instantanément et limite les reprises lors de la pose.
- La résistance aux solvants et à l'humidité protège la ligne de masquage pendant les opérations de peinture.
- Le retrait reste facile et sans trace après cuisson jusqu'à 100 °C, ce qui réduit le temps de nettoyage.
- Le déroulement contrôlé limite les chutes de matière et les pertes en cours d'utilisation.
- La compatibilité avec les séchages UV et IR élargit les procédés de finition envisageables.
- L'adhésif caoutchouc colle instantanément et limite les reprises lors de la pose.
- La résistance aux solvants et à l'humidité protège la ligne de masquage pendant les opérations de peinture.
- Le retrait reste facile et sans trace après cuisson jusqu'à 100 °C, ce qui réduit le temps de nettoyage.
- Le déroulement contrôlé limite les chutes de matière et les pertes en cours d'utilisation.
- La compatibilité avec les séchages UV et IR élargit les procédés de finition envisageables.
Applications
Le ruban 3M™ 301E trouve sa place dans les ateliers de peinture industrielle, où il protège les zones à ne pas recouvrir lors des opérations de cuisson au four ou de séchage à l'air chaud. Les métiers de la carrosserie et de la finition métallique l'utilisent en différentes largeurs selon les besoins (courbes, lignes droites, etc.). Sa résistance aux solvants et à l'humidité convient également aux environnements de fabrication où les surfaces sont nettoyées ou dégraissées fréquemment.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 36 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
| Epaisseur | 0,16 mm |
| Matière | papier crêpé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,71 € HT
/ rouleau
8,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h