Ruban adhésif de masquage 3M 501E24, Longueur: 50 m | Largeur: 24 mm | Couleur: Blanc
Ruban de masquage haute température 3M Specialty
Voir les informations techniquesRéférences
3M :501E24
Rubix :0168-8179693
Fabricant :7100042893




Détails articles : RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 160 501E 50 M X 24 MM UC 36
Le ruban de masquage haute température 501E de 3M Specialty résiste à la chaleur et à vos exigences élevées. Fondé sur l'innovation, le 501E est spécialement conçu pour les applications de peinture industrielle où les températures de surface peuvent atteindre jusqu'à 160°C. Grâce à un mélange parfait de résistance, de flexibilité et d'adhérence, le 501E offre les résultats supérieurs constants auxquels vous vous attendez de la part de 3M.
Points forts
Ruban de masquage en papier le plus performant
S'adapte exceptionnellement bien aux surfaces irrégulières
Crée des lignes de peinture très nettes
Le support lisse réduit l'abrasion des doigts
S'enlève proprement en une seule pièce sans aucun résidu
Résiste à des températures de surface allant jusqu'à 160°C pendant une heure
S'adapte exceptionnellement bien aux surfaces irrégulières
Crée des lignes de peinture très nettes
Le support lisse réduit l'abrasion des doigts
S'enlève proprement en une seule pièce sans aucun résidu
Résiste à des températures de surface allant jusqu'à 160°C pendant une heure
Applications
Ruban spécial haute température pour usage intérieur
Idéal pour toutes les applications de cuisson de peinture à haute température, de peinture de façade et de revêtement de tuyaux
Idéal pour toutes les applications de cuisson de peinture à haute température, de peinture de façade et de revêtement de tuyaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Matière | papier crêpé (support) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,91 € HT
/ rouleau
8,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h