Ruban adhésif de masquage Tesa 04328-00017-00, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir

Adhésif de masquage papier haute qualité 4328

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tesa :04328-00017-00
Rubix :2251-8005304
EAN :4005800127267
RUBAN PAPIER CREPE CAOUTCH NOIR 04328 50 M X 50 MM N
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN PAPIER CREPE CAOUTCH NOIR 04328 50 M X 50 MM N


Pensé pour le masquage technique et les usages industriels courants, l'adhésif de masquage tesa® 4328 associe un support papier crêpé et une masse adhésive en caoutchouc naturel. Il se distingue par sa tenue en température et par son retrait propre après séchage. 

Caractéristiques :
Le tesa® 4328 est un ruban de masquage premium coloré destiné à des applications variées. Son support en papier légèrement crêpé apporte une bonne conformabilité sur les surfaces planes ou légèrement irrégulières. La masse adhésive en caoutchouc naturel offre un tack élevé dès l’application.

Grâce à sa formulation, le 4328 adhère sur une large variété de surfaces. Après le cycle de séchage, le ruban se retire sans laisser de résidus et sans se casser, ce qui limite le nettoyage.

La déchirabilité manuelle simplifie l’utilisation. Les différents coloris disponibles permettent un marquage visuel clair et une organisation par code couleur. Enfin, les différentes largeurs facilitent l’adaptation aux besoins : taille de la pièce, courbe, etc.

Le tesa® 4328 intègre 48 % de contenu biosourcé en poids dans le produit total hors support. Cette caractéristique contribue à l’intégration de critères environnementaux dans les processus industriels.

Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé
- Masse adhésive : caoutchouc naturel
- Épaisseur totale : 175 µm
- Résistance à la rupture : 42 N/cm
- Température maximale d’utilisation en étuve : jusqu’à 80 °C
- Teneur biosourcée (en poids, produit total hors support) : 48 %
- Largeurs disponibles : 19 mm, 38 mm, 50 mm
- Coloris disponibles : jaune, rouge, noir, bleu

Points forts

- Mise en place rapide grâce au tack élevé du caoutchouc naturel
- Adaptation aux cycles de peinture au pistolet avec tenue jusqu’à 80 °C
- Retrait propre après séchage en étuve, limitant les reprises et les nettoyages
- Organisation visuelle facilitée par les différents coloris
Impact environnemental maîtrisé

Applications

L’adhésif de masquage tesa® 4328 est destiné aux ateliers de peinture industrielle pour le masquage de pièces avant application au pistolet. Il convient aux opérations avec passage en étuve jusqu’à 80 °C et se retire proprement après séchage, sans résidus ni rupture.

Le tesa® 4328 s’emploie également pour le marquage en production et en logistique. Il peut servir au bottelage de pièces légères, à la fermeture de sacs ou au scellage temporaire d’emballages internes.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurnoir
Epaisseur0,175 mm
Matièrepapier légèrement crêpé/caoutchouc naturel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,48 HT
/ 6 unités
176,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Largeur

Couleur

Sélectionner les références (6)