Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M 301E
Largeur | 48 mm |
---|---|
Longueur | 50 m |
Couleur | Autres |
Le ruban de masquage 30E est un ruban papier crêpé épais pour les applications industrielles avec une bonne résistance à l'eau. Couleur chamois, adhésif caoutchouc. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.
Son support épais facilite la réalisation de lignes
Applications industrie avec étuvage
Largeur | 48 mm |
---|---|
Longueur | 50 m |
Couleur | Autres |
Epaisseur | 0,16 mm |
Matière | Papier crêpé |
En stock; expédié sous 24/48hrs