Ruban adhésif de masquage 3M 401E48, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Marron

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 401E 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :401E48
Rubix :0168-8179689
Fabricant :7100042954
EAN :04054596798182
RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 140 401E 50 M X 48 MM UC20

Résumé technique

Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 140 401E 50 M X 48 MM UC20


Le 401E est un ruban de masquage haute performance en papier crêpé marron, doté d'un adhésif caoutchouc et conçu pour les applications de masquage peinture. Il résiste aux températures allant jusqu'à 140 °C ainsi qu'aux solvants et à l'humidité.

Caractéristiques :
Le support en papier crêpé apporte une bonne conformabilité et limite le risque de déchirure, y compris lors de la formation d'angles. Le papier saturé facilite la découpe à la main tout en évitant l'effilochage. L'adhésif caoutchouc assure une adhésion instantanée dès la pose. Le maintien reste stable dans le temps, ce qui réduit le décollement et l'ondulation du ruban, et limite ainsi les reprises. Un traitement spécifique du rouleau favorise un déroulement contrôlé et diminue les chutes de matière. Le produit est compatible avec tous les procédés de séchage au four, à l'infrarouge et aux lampes chauffantes. Il résiste également aux solvants et à l'humidité. L'usage se limite aux applications intérieures ; une exposition prolongée aux conditions extérieures ou au rayonnement solaire rend le produit difficile à retirer.

Spécifications :
- Modèle : 401E.
- Couleur : marron.
- Matériau de support : papier crêpé.
- Type d'adhésif : caoutchouc.
- Épaisseur : 0,160 mm.
- Largeur totale : 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm ou 1526 mm.
- Longueur totale : 50 m.
- Adhésion sur inox : 10 N/25 mm.
- Résistance à la traction : 100 N/25 mm.
- Élongation à la rupture : 10 %.
- Résistance en température : 140 °C pendant 1 heure.
- Conditions de stockage : entre 16 °C et 25 °C, hygrométrie de 40 à 65 %, dans l'emballage d'origine.
- Durée de vie : 12 mois à compter de la date de production, dans les conditions de stockage indiquées.

Normes :
- AFERA 5001 : méthode de mesure de la force d'adhésion du ruban sur une surface inox.
- AFERA 5004 : méthode de mesure de la résistance à la traction et de l'élongation à la rupture du ruban.
- AFERA 5006 : méthode de mesure de l'épaisseur du ruban.

Points forts

- Le papier crêpé conserve sa tenue même en usage sur des formes anguleuses, sans se déchirer.
- La découpe à la main reste facile grâce au support saturé, sans effilochage.
- L'adhésion instantanée de l'adhésif caoutchouc accélère la pose.
- Le maintien stable dans le temps réduit les besoins de reprise après décollement ou ondulation.
- Le déroulement contrôlé limite les chutes de matière et le déchirement intempestif.
- La compatibilité avec les systèmes de séchage au four, infrarouge ou par lampes chauffantes couvre les différents procédés de cuisson.

Applications

Le 401E haute performance trouve sa place dans les opérations de masquage peinture en milieu industriel et automobile, notamment lors des procédés de cuisson à température moyenne ou de séchage accéléré. Il convient aux ateliers de préparation avant peinture, aux interventions de retouche ou de réparation peinture, ainsi qu'au masquage général. Sa résistance thermique le rend adapté aux étapes de cuisson au four ou aux rampes infrarouges, tandis que sa tenue aux solvants convient aux environnements où des produits chimiques sont manipulés.

Informations techniques


Attributs
Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurmarron
Epaisseur0,16 mm
13,93 € HT
/ rouleau
16,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur