Ruban adhésif de masquage 3M 7100135720, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Beige

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 101E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100135720
Rubix :0168-8179672
Fabricant :7100135720
EAN :04046719937417
RUBAN ADH.PAPIER MASQU.PEINTURE 101E 50M X 48MM UC24

Résumé technique

Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurbeige
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH.PAPIER MASQU.PEINTURE 101E 50M X 48MM UC24


Le ruban de masquage papier crêpé 3M™ 101E est destiné aux applications générales de masquage et de maintien temporaire en intérieur. Son support en papier crêpé et son adhésif en caoutchouc permettent une utilisation simple sur de nombreux travaux de préparation et de protection.

Caractéristiques :
Le ruban de masquage 3M™ 101E associe un support papier crêpé conformable et un adhésif en caoutchouc offrant une adhésion instantanée. Son support saturé facilite le déchirement manuel tout en limitant les déchirures non souhaitées pendant la manipulation. Un traitement spécifique du papier contribue à un déroulement régulier du ruban et aide à réduire les déchets. Idéal pour le masquage de peinture sans cuisson, le maintien provisoire, le cerclage et l'étanchéité légère, il convient aux applications intérieures à température ambiante.

Spécifications :
- Marque : 3M™.
- Nom du produit : ruban adhésif de masquage papier crêpé 101E.
- Support : papier crêpé.
- Type d'adhésif : caoutchouc.
- Couleur : beige / chamois (naturelle selon la fiche technique).
- Épaisseur : 0,12 mm.
- Largeurs disponibles : 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 100 mm, 1 610 mm.
- Longueurs disponibles : 45 m, 50 m.
- Adhésion sur acier inoxydable : 6 N / 25 mm.
- Résistance à la traction : 84 N / 25 mm.
- Allongement à la rupture : 8,5 %.
- Température d'utilisation : jusqu'à 60 °C pendant 1 h.
- Usage : intérieur.

Normes :
- AFERA 5001 : méthode d'essai utilisée pour mesurer l'adhésion sur acier inoxydable.
- AFERA 5004 : méthode d'essai utilisée pour déterminer la résistance à la traction du ruban.
- AFERA 5006 : méthode d'essai utilisée pour mesurer l'épaisseur du ruban.

Points forts

- Facilite le masquage des surfaces courbes grâce au support papier crêpé conformable.
- Assure une fixation immédiate avec son adhésif en caoutchouc.
- Permet une découpe rapide à la main lors des opérations courantes.
- Contribue à limiter les retouches grâce à un bon pouvoir de maintien.
- Favorise un déroulement régulier du ruban afin de réduire les pertes de matière.
- Convient à plusieurs usages avec un seul ruban de masquage.

Applications

Le ruban de masquage papier crêpé 3M™ 101E est utilisé pour les travaux de peinture sans cuisson, les opérations de maintien temporaire, le banderolage et l'étanchéité non critique en intérieur. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les activités de peinture, les opérations d'assemblage léger ainsi que dans les secteurs industriels nécessitant un ruban de masquage d'usage général à température ambiante. Il est prévu pour une utilisation en intérieur et ne doit pas être exposé durablement aux conditions extérieures ou au rayonnement solaire.

Informations techniques


Attributs
Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurbeige
Epaisseur0,12 mm
Matièrepapier crêpé
Promotion
Au lieu de 3,99 €
3,75 € HT
/ rouleau
4,50 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 rouleau
3,75 € HT / rouleau
6 et plus
3,35 € HT / rouleau
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur