Ruban adhésif de masquage Scapa Industrial 118942, Longueur: 5 m | Largeur: 5 mm
Ruban adhésif de masquage 60°C 9060S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Scapa Industrial :118942
Rubix :C003-8140096
Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF PAPIER 50M X 50MM 9060 UC24
Scapa 9060S est un papier semi crêpé d’une épaisseur totale de 0,11mm, enduit d’un adhésif caoutchouc solvant, recommandé pour toutes les applications de masquage jusqu’à 60°C.
Points forts
S’enlève proprement à température ambiant. Déroulement facile et contrôlé. Conformable. Bonne pouvoir adhésif. Bonne résistance au cisaillement et bon pouvoir de maintien. Bonne accroche de la peinture sur endos pour éviter les coulures, pas d’écaillement au démasquage. Ne tâche pas. Résistant à l’humidité aux produits chimiques, laques et solvants légers. Tenue en température en continu : +60°C.
Applications
Empaquetage d’objets légers. Ruban de masquage professionnel pour les peintres en bâtiment et les plâtriers (à usage en intérieur). Adapté à la peinture au pinceau comme au pistolet avec séchage à température ambiante. Convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu’à 60ºC.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,84 € HT
/ 24 rouleaux
249,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

