Ruban adhésif 3M 461412, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M VHB 4614 F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :461412
Rubix :0168-8002776
Fabricant :7000072183
EAN :4001895691843

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (support, adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE ACRYLIQ 4614F 33 M X 12 MM T UC 6
- Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.
- Protecteur en film blanc
- Applications d’enseignes légères
- Adhésif à usage général transparent de 0,8 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Le ruban mousse acrylique 4614 transparent est doté d'un protecteur film
Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement. Il est spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (support, adhésif) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,24 € HT
/ 6 rouleaux
367,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours