Ruban adhésif 3M GPT020P50, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Ruban Double Face Adhésif 3M™ GPT-020
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :GPT020P50
Rubix :0168-8378696
Fabricant :7100369955
EAN :00068060760609




Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | pet (support), acrylique modifié (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
Documents
Détails articles : RUBAN DBL FACE ADHESIF GPT-020 TRANSPARENT 50 MMX50 M 0.2 MM
Le ruban double face 3M™ GPT-020 est un ruban double face polyvalent de 200 microns sensible à la pression, fabriqué avec un support en polyester transparent et un film de protection PCK blanc avec un logo 3M™ rouge. En raison de la conformabilité du film, il est compatible avec une variété de matériaux à énergie de surface élevée à faible, tels que l'acier inoxydable, l'acrylique, le polycarbonate, l'aluminium, etc. Grâce à sa formulation, ce ruban adhésif à haute adhérence permet des applications à haute température jusqu'à 149 °C dans les opérations à court terme et jusqu'à 93 °C pour une utilisation à long terme. Le ruban double face 3M™ GPT-020 peut être utilisé pour une large gamme d'applications intérieures et extérieures dans diverses industries, telles que l'automobile, l'électronique, le transport, la fabrication et bien d'autres. Pour vous faciliter la tâche, le produit est proposé en format de rouleau standard avec une gamme de tailles de 9 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur. De plus, vous pouvez opter pour le rouleau de 1 540 mm de largeur et de 500 m de longueur. Faites confiance au ruban double face 3M™ GPT-020 pour votre prochain projet.
Le ruban double face 3M™ GPT-020 est un ruban double face polyvalent de 200 microns sensible à la pression, fabriqué avec un support en polyester transparent et un film de protection PCK blanc avec un logo 3M™ rouge. En raison de la conformabilité du film, il est compatible avec une variété de matériaux à énergie de surface élevée à faible, tels que l'acier inoxydable, l'acrylique, le polycarbonate, l'aluminium, etc. Grâce à sa formulation, ce ruban adhésif à haute adhérence permet des applications à haute température jusqu'à 149 °C dans les opérations à court terme et jusqu'à 93 °C pour une utilisation à long terme. Le ruban double face 3M™ GPT-020 peut être utilisé pour une large gamme d'applications intérieures et extérieures dans diverses industries, telles que l'automobile, l'électronique, le transport, la fabrication et bien d'autres. Pour vous faciliter la tâche, le produit est proposé en format de rouleau standard avec une gamme de tailles de 9 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur. De plus, vous pouvez opter pour le rouleau de 1 540 mm de largeur et de 500 m de longueur. Faites confiance au ruban double face 3M™ GPT-020 pour votre prochain projet.
Points forts
• FLEXIBLE ET RÉSISTANT : Un ruban adhésif double face de 200 microns d'épaisseur avec une doublure blanche en kraft densifié de 100 microns (PCK – 58#).
• HAUTE ADHÉRENCE INITIALE : Fabriqué avec un adhésif puissant qui adhère aux matériaux à haute et basse énergie de surface
• SUPPORTE LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES : Convient pour une utilisation à court terme à une température allant jusqu'à 149 °C ou une utilisation à long terme résistant jusqu'à 93 °C
• POLYVALENT : Fonctionne dans de nombreuses applications, notamment les présentoirs sur le lieu de vente, le collage de signalisation intérieure et extérieure, le montage de panneaux d'affichage, l'assemblage de meubles, etc.
• OPTIONS DE PRODUIT : Disponible en format de rouleau standard avec une gamme de tailles de 9 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur, ainsi qu'un rouleau de 1 540 mm de largeur et 500 m de longueur
Applications
Adhésion - Adhésion à haut pouvoir adhésif - Adhésion à haute résistance - Assemblage - Fixation - Fixation - Jointage (Splicing) - Jointure - Laminage - Montage - Terminaison
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | pet (support), acrylique modifié (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
| Epaisseur | 0,202 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,86 € HT
/ 6 rouleaux
265,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours