Ruban adhésif 3M N81813, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Marron
Ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1194
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N81813
Rubix :0168-8308820
Fabricant :7100116861
EAN :04054596281882

Détails articles : RUBAN 1194 50MM X 33 M
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1194 a un support en feuille de cuivre ultra-doux avec un puissant adhésif acrylique sensible à la pression et conducteur de l'électricité qui assure une adhérence ferme. Il offre une excellente résistance à l'oxydation et à la décoloration et son support soudable en fait un choix idéal pour des applications telles que les connecteurs, le blindage de câbles et le blindage électrostatique entre les enroulements de transformateur. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1194 est un ruban de blindage adhésif acrylique de 2,6 mil d'épaisseur. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications qui nécessitent une mise à la terre, un blindage EMI et une liaison électrique économique. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.
Points forts
Adhésif acrylique non conducteur offrant une adhérence optimisée;Film de protection amovible pour une découpe et une manipulation faciles;Retardateur de flamme et adapté à la mise à la terre et au blindage EMI dans les équipements, les composants et les pièces blindées;Certifié pour les applications sous tension nominale de 600 V;Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | cuivre |
| Epaisseur | 0,066 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,04 € HT
/ 4 unités
813,65 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours