Ruban adhésif Gripeur 0000014250025, Longueur: 25 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc

Ruban Adhesif Double Face Toile 1425

Voir les informations techniques

Références

Gripeur :0000014250025
Rubix :Y900-8309572
EAN :3506150014708
ADHESIF DOUBLE FACE 1425 DF TOILE 25MMX25M

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur25 m
Matièremasse adhésive caoutchouc synthétique sur les deux faces et protecteur papier siliconé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADHESIF DOUBLE FACE 1425 DF TOILE 25MMX25M


L'adhésif double face toilé blanc, d'une épaisseur de 220 microns, possède une masse adhésive caoutchouc synthétique sur les deux faces. Ce produit se présente avec un protecteur papier siliconé. Il est Idéal pour le collage de revêtements de sol.

Points forts

Résistant dans le temps.
Flexible.
Convient aux surfaces standards (métal ou bois)

Applications

Utilisé pour le collage de revêtements de sol. Ne convient pas pour des applications sur un revêtement de sol en pierre synthétique ou en marbre.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur25 m
Matièremasse adhésive caoutchouc synthétique sur les deux faces et protecteur papier siliconé
Epaisseur0,22 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
394,80 € HT
/ 60 rouleaux
473,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Largeur