Ruban adhésif 3M 85025S, Longueur: 66 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Argent
Ruban adhésif polyester 3M 850
Voir les informations techniquesRéférences
3M :85025S
Rubix :0168-8003195
Fabricant :7000047522
EAN :00021200035791

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film polyester (support) |
Détails articles : RUBAN POLYESTER/ACRYLIQUE ARGENT 850 66 M X 25,4 MM UC36
Applications
Épissure bout à bout et démarrage de noyau;Usage industriel général
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film polyester (support) |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | argent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 200,76 € HT
/ 36 rouleaux
3 840,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours