Ruban adhésif 3M 908650, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Ruban de transfert
Voir les informations techniquesRéférences
3M :908650
Rubix :0168-8057735
Fabricant :7000071744
EAN :04001895910937



Détails articles : RUBAN ADH DOUBLE FACE NON TISSEE 9086 50 M X 50 MM UC30
Le ruban double couche haute performance 9086 est un ruban double couche de 190μm avec adhésif 375, support en tissu, de couleur translucide sur une doublure en papier blanc avec logo 3M noir.
Points forts
-190μm, ruban double couche épais avec support en tissu. Déchirable à la main, conformable et facile à manipuler
Ruban double couche épais avec adhésif acrylique. Haute adhérence, liaison immédiate, collage rapide, forte adhérence et bonne adhérence initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Haute résistance. Ruban résistant aux solvants. Grande résistance au pelage et au cisaillement, résiste facilement à la main et se manipule aisément grâce à sa conformabilité.
Ruban double couche épais avec adhésif acrylique. Haute adhérence, liaison immédiate, collage rapide, forte adhérence et bonne adhérence initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Haute résistance. Ruban résistant aux solvants. Grande résistance au pelage et au cisaillement, résiste facilement à la main et se manipule aisément grâce à sa conformabilité.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissu;acrylique |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,36 € HT
/ rouleau
66,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h