Ruban adhésif Gripeur 0000013AD0050, Longueur: 30 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Marron
Tissu De Verre Teflonne 13Ad
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000013AD0050
Rubix :97I9-8307089
EAN :3506150014012


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Matière | tissu en fibre de verre enduit de ptfe (support), silicone (adhésif) |
Détails articles : ADHESIF TISSU DE VERRE 13/100 ENDUIT PTFE 130MY 50MMX30M
L'adhésif 13AD d'une épaisseur de 130 microns, est composé d'un support en tissu de verre enduit PTFE et d'une masse adhésive silicone. Il facilite le glissement, cela lui rend une excellente stabilité dimensionnelle et résiste à des températures de -200°c à +260°C, +315°C en pointe. Il possède une excellente tenue à la friction.
Points forts
Anti-adhérent
Très bon coefficient de glissement
Résiste à des températures de -200°C à +260°C en continue, et +315°C en pointe.
Stabilité dimensionnelle excellente
Température et pression n'exercent aucun effet notable et ne provoquent aucun fluage
Excellente tenue à la friction
Très bon coefficient de glissement
Résiste à des températures de -200°C à +260°C en continue, et +315°C en pointe.
Stabilité dimensionnelle excellente
Température et pression n'exercent aucun effet notable et ne provoquent aucun fluage
Excellente tenue à la friction
Applications
Utilisé pour faciliter le glissement dans le domaine de la menuiserie, dans l'habillage des cylindre, dans la protection de barre de sourdure, dans la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Matière | tissu en fibre de verre enduit de ptfe (support), silicone (adhésif) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,46 € HT
/ 3 rouleaux
251,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h