Ruban adhésif 3M 7000057528, Longueur: 30.5 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Marron
Ruban magnétique 3M™ MGO 1316
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000057528
Rubix :0168-8100302
Fabricant :7000057528

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 30,5 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif) |
Détails articles : RUBAN SUPPORT MAGNETIQUE MGO1316 30,48 M X 12,7 MM UC10
Le ruban magnétique MGO 3M™ assure la fixation, détachable ou non, de nombreux supports grâce à un adhésif très puissant sur l'une de ses faces. Facile à poser, il est également facile à détacher, à ranger et à réutiliser.
Le ruban magnétique 3M™ MGO est un ruban magnétique flexible de 0,84 mm d'épaisseur avec un adhésif élastomère sensible à la pression.
Points forts
Aimant flexible;Aimant permanent;Livré en rouleaux;Couche adhésive;Disponible en deux épaisseurs différentes
Applications
Fixation légère de documents sur armoires électriques, plaques signalétiques, rayonnages et trappes d'accès
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 30,5 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 0,84 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 835,80 € HT
/ 10 unités
2 202,96 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours