Ruban adhésif 3M 7000001102, Longueur: 33 m | Largeur: 12.7 mm | Couleur: Noir
Mousse adhésive simple face vinyle 3M 4726
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000001102
Rubix :0168-8002770
Fabricant :7000001102
EAN :0021200033070

Résumé technique
| Largeur | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier traité au silicone (support) |
Détails articles : RUBAN MOUSSE VINYLE HTE DENSITE 4516 33 M X 12,7 MM N UC18
La mousse simple face 3M™ 4516 est une mousse vinyle, conformable, à cellules fermées d'épaisseur 1,6mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier traité au silicone (support) |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 285,74 € HT
/ 18 rouleaux
1 542,89 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours