Ruban adhésif Gripeur 0000085090048, Longueur: 33 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Orange
Ruban Adhesif Batiment Pvc 8509
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000085090048
Rubix :97I9-8307045
EAN :3506150370149


Résumé technique
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film pvc plastifié et masse adhésive caoutchouc naturel |
Détails articles : ADHESIF BATIMENT PVC 8509 ORANGE PVC PLAST 120 MY 48MMX33M
Le ruban adhésif PVC 8509, orange d'une épaisseur de 120 microns, est composé d'un film PVC plastifié et d'une masse adhésive caoutchouc naturel. Cet adhésif multi-usage est idéal pourles travaux de masquage, protection, étanchéité, maintien, raccord, fermeture et réparations diverses notamment dans les secteur de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics.
Points forts
Multi-usage
Très souple, adhésif "agressif"
S'adapte à différents supports
Très souple, adhésif "agressif"
S'adapte à différents supports
Applications
Utilisé pour raccorder des panneaux d'isolation, pour la protection contre les projections de peinture ou de crépis lors des travaux de façages, ou encore la réalisation de réparations diverses.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film pvc plastifié et masse adhésive caoutchouc naturel |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,20 € HT
/ 36 rouleaux
170,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours