Ruban adhésif 3M 531386, Longueur: 6 m | Largeur: 8 mm | Couleur: Noir
Mastic Butyle Préformé 3M™ Scotch-Weld™ 5313
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :531386
Rubix :0168-8002975
Fabricant :7000079798

Documents
Détails articles : RUBAN MASTIC PREFORME NOIR 5313 6 M X 8 MM UC15
Le Mastic préformé 3M™ Scotch-Weld™ 5313 est un mastic auto-adhésif permanent conservant les mêmes propriétés et la même consistance après un vieillissement dans divers milieux, même soumis aux intempéries.
Le mastic 3M™ Scotch-Weld™ 5313 est un mastic préformé fortement adhésif
Points forts
Sa nature fortement adhésive permet une fixation immédiate du support;Mastic synthétique pliable pour une étanchéité et un colmatage faciles;Auto-adhésif permanent, prêt dès appliqué;Disponible dans plusieurs longueurs et profilés prédécoupés
Applications
Les cordons de mastics préformés ne nécessitent pas d'équipement particulier.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 m |
| Matière | caoutchouc synthétique |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,29 € HT
/ rouleau
48,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h