Ruban adhésif 3M 1136744, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc

Ruban Adhésif Double Face Haute Performance 9084 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :1136744
Rubix :0168-8047697
Fabricant :7000071753
RUBAN DOUBLE FACE NON TISSE 9084 50 M X 50 MM UC 25

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièrepapier de soie (support), acrylique (adhésif), papier (couche de protection)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE NON TISSE 9084 50 M X 50 MM UC 25


Le 9084 est adapté pour l’assemblage d’une large variété de matériaux, tels que le papier, la peinture et d’autres tissus et plastiques. Il convient particulièrement pour un maintien ou une utilisation temporaire telle qu’une aide au pistonnage.
Le 9084 est un ruban adhésif double face acrylique avec support non-tissé. Il possède un tack initial élevé et une bonne adhésion sur une grande variété de matériaux.

Points forts

Excellente adhésion initiale|| Ruban double face de 100 µm d'épaisseur, doté d’un support en tissu. Déchirable à la main, conformable et facile à manipuler. Protecteur papier.;Film d'application double face, mince, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants.|| Résistance aux plastifiants;Assemblage immédiat|| Déchirez à la main et manipulez facilement gr ce à sa conformabilité;Assemblage efficace de matériaux plastiques|| Obtenez de la polyvalence, de la rentabilité et plusieurs applications dans de nombreuses industries

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièrepapier de soie (support), acrylique (adhésif), papier (couche de protection)
Epaisseur0,1 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
705,00 € HT
/ 25 rouleaux
846,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Largeur