Ruban adhésif 3M 9241955, Longueur: 55 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore

Ruban à Transfert d'Adhésif Scotch® ATG 924

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :9241955
Rubix :0168-8003307
Fabricant :7000116639
EAN :04064035189242
RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 924EU 55 M X 19 MM UC48
Résumé technique
Largeur19 mm
Longueur55 m
Matièreadhésif acrylique 400 (adhésif), papier glassine (couche primaire)
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 924EU 55 M X 19 MM UC48


Utilisez le Ruban adhésif à transfert Scotch® ATG 924 pour diverses combinaisons de substrats ou de matériaux. Notre film transfert est un adhésif acrylique, enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié destiné à être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG.
Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG924 avec le dévidoir à transfert d'adhésif. Notre film transfert est un adhésif acrylique, enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié, pour application sur diverses combinaisons de substrats ou de matériaux. C'est un excellent ruban adhésif à usage général, offrant une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV). Il adhère dès la mise en contact lorsqu'il est appliqué avec le système ATG. Une application contrôlée de l’adhésif est fournie avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Le système ATG remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Il est plus sûr que les adhésifs thermofusibles. Il est polyvalent, pratique, simple et rapide à utiliser.

Points forts


• Un excellent film à transfert d'adhésif polyvalent prêt à l'emploi. Offre une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux UV.
• Obtenez une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV).
• Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
• Se conforme facilement aux courbes et aux contours

Applications

Adhésion - Fixation de joints d'étanchéité intérieurs

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur55 m
Matièreadhésif acrylique 400 (adhésif), papier glassine (couche primaire)
Epaisseur0,05 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,57 HT
/ rouleau
22,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Matière

Sélectionner les références (3)