Ruban adhésif Maceplast TAP000140, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm
Ruban adhésif haute température PTFE
Voir les informations techniquesRéférences
Maceplast :TAP000140
Rubix :5253-8165480


Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | polytétrafluoroéthylène (ptfe) |
Détails articles : RUBAN ADH. PTFE CALFILM GF2 EP 0.0051MM 25MMX33M
Pour réalisation d'étanchéité sur moules composites et poches à vides.
Température d'utilisation recommandée 180 °C (max 260 °C).
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | polytétrafluoroéthylène (ptfe) |
| Epaisseur | 0,0508 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,94 € HT
/ rouleau
109,13 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence