Ruban adhésif 3M LSE1101150, Longueur: 33 m | Largeur: 1150 mm | Couleur: Blanc
Ruban mousse
Voir les informations techniquesRéférences
3M :LSE1101150
Rubix :0168-8213497
Fabricant :7100215510
EAN :04054596769922

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB LSE-110WF 1150MMX33M UC1
Points forts
Haute performance Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible Un adhésif blanc à usage général de 0,6 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1150 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 224,87 € HT
/ rouleau
6 269,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours