Ruban adhésif isolant 3M TEMFLEX 175 19MM X 20M BLACK, Longueur: 20 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 175
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :TEMFLEX 175 19MM X 20M BLACK
Rubix :0168-8228640
Fabricant :7100237741
EAN :04054596843899






Documents
Détails articles : RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 175 19MMX20M, NOIR UC 100
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 175 est un ruban isolant en vinyle à usage général haute performance d'une épaisseur de 0,175 mm. Il est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes pouvant aller jusqu'à 90 °C. Le ruban convient pour des applications par temps froid, à des températures allant jusqu'à -10 °C. Il présente une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion du cuivre et à la variation des conditions météorologiques. La combinaison d'un support en PVC élastique et d'un adhésif à base de caoutchouc sensible à la pression offre une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité avec un volume minimal. Aucun solvant n'est utilisé dans le processus de fabrication.
Un ruban isolant en vinyle haute performance à usage général. Il est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes pouvant aller jusqu'à 90 °C. Le ruban est conformable aux applications par temps froid, à des températures allant jusqu'à -10 °C (CEI 60454-3-1-6/F-PVC P90). Il présente une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion du cuivre et à la variation des conditions météorologiques. La combinaison d'un support en PVC élastique et d'un adhésif à base de caoutchouc sensible à la pression offre une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité avec un volume minimal.
Points forts
• Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
• Retardateur de flamme et inhibe la corrosion des conducteurs électriques
• Fabriqué en PVC durable
• Compatible avec les composés de jointage en caoutchouc et synthétiques
• Résiste à une plage de températures comprises entre -10 et 90 °C
• Certifié selon la norme UL et CSA
• Fabriqué sans solvants
Applications
Isolation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 15,17 N/mm² |
| Température mini | -7 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,00 € HT
/ 100 rouleaux
528,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours