Ruban adhésif isolant 3M 7000057485, Longueur: 30.5 m | Largeur: 101.6 mm | Couleur: Noir

Ruban de protection anticorrosion en vinyle 3M™ Scotchrap™ 50

Voir les informations techniques

Références

3M :7000057485
Rubix :3911-8032189
Fabricant :7000057485
EAN :00054007106463
SCOTCHRAP 50TT RUBAN ANTICORROS NOIR 30,4M X 100MM EP: 0,25MM

Résumé technique

Largeur101,6 mm
Longueur30,5 m
Epaisseur0,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SCOTCHRAP 50TT RUBAN ANTICORROS NOIR 30,4M X 100MM EP: 0,25MM


Protéger durablement les canalisations métalliques contre la corrosion : telle est la fonction du ruban vinyle Scotchrap™ 50 signé 3M. Sa formulation en PVC et son adhésif à haute tenue garantissent une application efficace sur les tuyauteries, les raccords et les conduits électriques, en extérieur comme en milieu enterré.

Caractéristiques :
Le ruban Scotchrap™ 50 associe un support en PVC à un adhésif caoutchouc à fort pouvoir collant, formulé pour résister à la corrosion des systèmes de tuyauterie métallique en surface ou enterrés. Il supporte l'exposition à l'eau salée, aux acides et aux alcalis du sol, aux produits chimiques courants, aux vapeurs chimiques ainsi qu'aux intempéries et aux rayons ultraviolets. Sa conformabilité facilite l'application sur les raccords et les joints des systèmes de tuyaux laminés et des conduits électriques. Résistant aux chocs, à l'abrasion, aux perforations et aux déchirures, il conserve des propriétés isolantes électriques sur une large plage de température. Sa pose ne nécessite aucun outil, ce qui simplifie la mise en œuvre sur site. L'utilisation d'un apprêt pour tuyaux compatible est nécessaire pour garantir l'adhérence sur les surfaces métalliques.

Spécifications :
- Épaisseur : 0,25 mm.
- Épaisseur totale du ruban sans protecteur : 0,3 mm.
- Largeurs disponibles : 25,4 mm, 50,8 mm et 101,6 mm.
- Longueur de bobine : 30,5 m.
- Force d'adhérence : 21,9 N/100 mm.
- Adhérence à l'acier : 0,33 kN/m à -12 °C, 0,22 kN/m à 23 °C.
- Adhérence sur support : 0,33 kN/m à -12 °C, 0,22 kN/m à 23 °C.
- Déroulement du rouleau : 0,18 kN/m.
- Résistance à la rupture : 3,5 kN/m.
- Allongement à la rupture : 100 % à -12 °C, 200 % à 23 °C.
- Facteur de corrosion électrolytique : 0,9.
- Support : PVC.
- Type d'adhésif : caoutchouc.
- Couleur : noir, support et adhésif.
- Taux de transmission de vapeur d'eau : 1,0 (645 cm²/24 h).
- Absorption d'humidité : 0,30 %.
- Tension de claquage diélectrique : 12 kV.
- Résistance au vieillissement (Weatherometer 3M) : 100 heures.
- Plage de température d'installation : de -12 °C à 65,6 °C.
- Plage de température de service : de -48 °C à 80 °C.
- Durée de conservation : 5 ans, en stockage entre 10 °C et 27 °C, avec une humidité relative inférieure à 75 %.

Points forts

- Résistance aux UV élevée, assure une protection durable en extérieur.
- Pose sans outil, simplifie l'installation sur chantier.
- Pouvoir d'adhérence élevé, garantit un joint résistant à la corrosion et aux chocs.
- Large plage de température de service, permet une utilisation dans des environnements climatiques variés.
- Propriétés isolantes électriques, contribue à la sécurité des installations.
- Caractère ignifuge, limite la propagation des flammes.

Applications

Ce ruban trouve sa place sur les réseaux de tuyauterie métallique des secteurs de l'énergie, du traitement de l'eau, du gaz et des installations industrielles, en protection des canalisations en surface comme enterrées. Il s'utilise également sur les conduits électriques laminés, en intérieur ou en extérieur, pour la protection des raccords et des joints exposés aux intempéries. Une application sur surface propre, sèche et exempte de graisse est recommandée, avec un apprêt préalable pour renforcer l'adhérence sur les zones irrégulières.

Informations techniques


Attributs
Largeur101,6 mm
Longueur30,5 m
Epaisseur0,25 mm
Couleurnoir
Matièrepvc
Température mini-48 °C
Température maxi80 °C
125,19 € HT
/ unité
150,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur