Ruban adhésif isolant Tesa 04163-00006-07, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir

Ruban adhésif d'isolation électrique PREMIUM 4163

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :04163-00006-07
Rubix :2251-8014594
EAN :4042448885708
RUBAN PVC PLASTIFIE NOIR 04163 33 M X 50 MM N

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur33 m
Epaisseur0,13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN PVC PLASTIFIE NOIR 04163 33 M X 50 MM N


Conçu en PVC souple avec une masse adhésive acrylique, cet adhésif est très flexible et adhérent. Idéal pour les installations électriques, les réparations et le marquage, ce ruban est disponible en de nombreuses couleurs et largeurs.

Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® Professional 4163 offre une excellente conformabilité grâce à son support en PVC souple, ce qui facilite son application sur des surfaces irrégulières. Son adhésif acrylique assure une fixation durable et résiste aux sollicitations prolongées. La version gris clair permet une utilisation dans les installations de canalisation d'eau potable et de chauffage. Tous les autres sont idéals pour l'épissage, le regroupement de câbles et le marquage temporaire.

Spécifications :
- Support : PVC souple.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Épaisseur totale : 130 µm.
- Allongement à la rupture : 250 %.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Couleurs : noir, bleu, blanc, vert, jaune, rouge et gris.
- Tension de claquage diéléctrique : 7 000 V.
- Pouvoir adhésif sur acier : 1.8 N/cm.

Normes :
Le tesa® Professional 4163 est conforme à la norme de sécurité US 302, garantissant une utilisation en toute confiance dans des véhicules automobiles.

Informations sur la marque :
Fondée il y a plus de 125 ans, tesa® est une marque de référence dans le domaine des solutions adhésives. Présente dans plus de 100 pays, elle propose des produits innovants pour l'industrie, l'artisanat et le grand public. Son engagement en faveur de la qualité et du développement durable lui permet d'offrir des solutions performantes, fiables et respectueuses de l'environnement. Le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2030.

Points forts

- Flexibilité optimale grâce à son support en PVC souple.
- Excellente adhésion durable avec une masse adhésive acrylique.
- Résistance élevée à la traction et aux contraintes mécaniques.
- Facile à poser, même sur des surfaces irrégulières.
- Idéal pour le regroupement, le marquage et l'isolation de câbles.

Applications

Cet adhésif PVC est particulièrement adapté aux travaux d'installation électrique, notamment pour l'isolation de revêtements de câbles. Il est également utilisé pour les applications d'épissage, le marquage et la réparation de surfaces. La version grise peut être utilisée pour la réparation au contact de l'eau potable.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur33 m
Epaisseur0,13 mm
Couleurnoir
Matièrepvc/acrylique
Température maxi105 °C
16,89 € HT
/ unité
20,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Epaisseur

Couleur

Matière