Ruban adhésif isolant 3M 80488, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Noir
Ruban de marquage de phase pré-imprimé 3M™ Temflex™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :80488
Rubix :0069-0525623
Fabricant :7000106654
EAN :3134375324847

Détails articles : SCOTCH 15MMX10M TEMFLEX NOIR 1700 L1
Utilisez les rubans de marquage de phase pré-imprimés 3M™ Temflex™ pour l'identification de phase individuelle. Ce ruban de marquage en PVC est certifié UL510 et il est retardateur de flamme.
Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris à l'exposition au soleil).
Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris à l'exposition au soleil).
Les rubans de marquage de phase pré-imprimés 3M™ Temflex™ sont une gamme de 4 rubans de marquage électriques en PVC de 0,18 mm d'épaisseur pour l'identification de phase individuelle. Ce ruban offre d'excellentes propriétés d'isolation et de protection mécanique et est également retardateur de flamme.
Points forts
Procure une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris l'exposition au soleil);Options disponibles : ruban noir L1, L2, L3 avec caractères blancs ou ruban blanc avec caractères noirs, ruban blanc neutre avec caractères noirs ou ruban bleu avec caractères blancs;Certifié UL510;Retardateur de flamme;Quatre bandes individuelles pour l'identification de phase spécifique (L1, L2, L3 et Neutre)
Applications
Pour l'identification spécifique de la phase L1
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur | 0,178 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | vinyle pvc avec adhésif à base de caoutchouc |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 16,9 N/mm² |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,00 € HT
/ 100 unités
349,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours