Ruban adhésif isolant Tesa 53988-00135-00, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm
Tesa® 53988 : ruban d'isolation électrique en PVC souple, pour isoler et marquer les cables
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : RUBAN PVC ELECTRICIEN 10MX15MM PAR 10 - ASSORTIMENT
Ce ruban adhésif d'isolation électrique Tesa® 53988 est un allié parfait pour les électriciens, les mécaniciens ou encore les bricoleurs.
Très souple, ce ruban PVC propose un revêtement épais et un très bon pouvoir adhésif (efficace même sur l'acier et à basses températures). Idéal pour des applications d'isolation et de marquage des cables, il peut aussi être utilisé pour le cerclage ou pour les réparations.
Le ruban Tesa 53988® est très simple utilisation. Certifié pour toutes les normes en vigueur, il peut être utilisé en toute sécurité.
Points forts
- Normes : certifié en accord avec IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certifié COV, conforme avec RoHS 2.0 et REACH.
- Support épais : 150 µm.
- Tensions de claquage diélectrique élevée : 7000V.
- Résiste à la chaleur jusqu'à 90°C.
Applications
Idéal pour les applications électriques, comme par exemple l'isolation ou le marquage des cables.
Informations techniques
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Température maxi | 90 °C |
- En stock, expédié sous 24/48h
