Ruban adhésif isolant 3M 80269, Longueur: 32.9 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
Ruban électrique vinyle Scotch® 22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :80269
Rubix :0168-8213700
Fabricant :7000031346
EAN :00054007100676

Documents
Détails articles : RUBAN VINYLE 50MMX33M EP0.25MM SCOTCH 22 ISOLANT ELECTRIQUE N
Pour une résistance mécanique et une protection à l'abrasion accrues, utilisez le ruban électrique vinyle Scotch® 22. Ce ruban est conçu pour rester efficace en continu à des températures allant jusqu'à 80 °C. Il est conformable et convient à des applications par temps froid, à des températures pouvant atteindre -10 °C. Il présente une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions météorologiques variables (notamment l'exposition aux UV).
Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.
Points forts
Le ruban épais offre une résistance mécanique et une protection contre l'abrasion accrues;Convient pour toutes les applications lourdes, notamment l'isolation des barres conductrices, le câblage, la réparation des gaines de câbles et l'étanchéité des connecteurs;Conformable et convient à des applications par temps froid, à des températures pouvant atteindre -10 °C;Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions météorologiques variables (notamment l'exposition aux UV);Résiste à une plage de températures comprises entre -10 et 80 °C;Certifié UL, Homologué ASTM, VDE, Certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Applications
Convient pour l'isolation, la protection ou la réparation de gaines de câbles et l'étanchéité des connecteurs.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Epaisseur | 0,25 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | vinyle (pvc) |
| Tension | 1000 V |
| Résistance à la traction | 16,5 N/mm² |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
753,84 € HT
/ 12 unités
904,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours