Ruban adhésif isolant 3M N85233, Longueur: 33 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Blanc
Ruban en tissu de verre 3M™ 69
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :N85233
Rubix :0168-8214376
Fabricant :7100090776

Documents
Détails articles : RUBAN TISSU DE VERRE 69.15MMX33M
Le ruban en tissu de verre 3M™ Scotch® 69 comporte un adhésif en silicone thermodurcissable sensible à la pression, résistant aux températures élevées, qui offre une excellente adhérence une fois qu'il est collé. Ce ruban conformable a un support en tissu de verre qui résiste à la moisissure et au rétrécissement tout en offrant une excellente stabilité. Il résiste à une plage de températures comprise entre 0 et 200 °C (32 et 392 °F). Certifié UL, Mil I 19166C, CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Le ruban en tissu de verre 3M™ 69 est un ruban électrique de qualité supérieure résistant à la traction et aux déchirures. Ce ruban imprimable est doté d'un adhésif non corrosif et offre une protection contre les solvants. Il est utilisé pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales. Le ruban ignifuge convient aux moteurs et transformateurs pour applications à sec de 600 V.
Points forts
L'adhésif en silicone thermodurcissable offre une adhérence accrue à des températures élevées;Le support en tissu de verre résiste de manière optimale à la rétraction et à l'échauffement;Utilisé pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales;Imprimable et offre une résistance mécanique élevée et d'excellentes performances en résistant aux températures élevées;Résiste à une plage de températures comprise entre 0 et 200 °C (32 et 392 °F);Certifié UL, Mil-I-19166C, CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Epaisseur | 0,178 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | tissu de verre avec adhésif silicone thermodurcissable |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 147,75 N/mm² |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,15 € HT
/ 15 unités
1 119,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours