Ruban adhésif isolant 3M TEMFLEX 165 15MM X 10M GREEN, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Vert

Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :TEMFLEX 165 15MM X 10M GREEN
Rubix :0168-8228756
Fabricant :7100184726
EAN :04054596613577
RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 165 15MMX10M, VERT UC 100

Résumé technique

Largeur15 mm
Longueur10 m
Epaisseur0,15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 165 15MMX10M, VERT UC 100


Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en vinyle polyvalent de bonne qualité, de 0,15 mm d'épaisseur. Il a une excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques variables. Il s'agit d'un ruban de polychlorure de vinyle (PVC) retardateur de flamme et confortable. Le ruban 3M Temflex 165 offre une excellente protection mécanique, avec un encombrement minimum. Il s'agit d'un ruban isolant certifié selon la norme UL et certifié CSA. Aucun solvant n'est utilisé dans le processus de fabrication.

Points forts


• Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
• Retardateur de flamme et inhibe la corrosion des conducteurs électriques
• Fabriqué en PVC durable
• Compatible avec les composés de jointage en caoutchouc et synthétiques
• Résiste à une plage de températures comprises entre -0 et 90 °C
• Certifié selon la norme UL, certifié CSA et VDE
• Fabriqué sans solvants
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles
• Un nouveau procédé de fabrication innovant, 100 % sans solvant, qui permet de réduire les émissions (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts).
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles

Applications

Isolation

Informations techniques


Attributs
Largeur15 mm
Longueur10 m
Epaisseur0,15 mm
Couleurvert
Matièrepvc
Température mini0 °C
Température maxi90 °C
1,47 € HT
/ rouleau
1,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Couleur

vert

Matière