Ruban adhésif isolant 3M 80489, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Noir
Ruban de marquage de phase pré-imprimé 3M™ Temflex™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :80489
Rubix :0069-0525624
Fabricant :7000106655
EAN :3134375324861

Détails articles : SCOTCH 15MMX10M TEMFLEX NOIR 1700 L2
Utilisez le ruban électrique vinyle noir 3M Temflex 1700P L2 (15 mm x 10 m) pour l'identification spécifique de la phase L2. Ce ruban de marquage en PVC est certifié UL510 et ignifuge.Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil).Ce ruban est noir avec des caractères blancs. Il offre une bonne isolation et une bonne protection mécanique.
Rubans électriques - Le ruban 3M Temflex 1700P L2 (15 mm x 10 m) est un ruban de marquage en PVC noir pour l'identification spécifique de la phase L2. Il est d'une épaisseur de 0,18 mm. Ce Rubans en PVC est utile pour l'isolation et la protection mécanique. Il est également ignifuge.
Points forts
Procure une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil)
Ruban noir avec caractères blancs
Certifié UL510
Retardateur de flamme
Ruban noir avec caractères blancs
Certifié UL510
Retardateur de flamme
Applications
Pour l'identification spécifique de la phase L2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Tension | 600 V |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 € HT
/ 100 unités
346,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours