Ruban adhésif isolant Tesa 04163-00098-92, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Gris
Ruban adhésif d'isolation électrique PREMIUM 4163
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04163-00098-92
Rubix :2251-8014584
EAN :4005800018268



Documents
Détails articles : RUBAN PVC PLASTIFIE GRIS 04163 33 M X 19 MM G
Conçu en PVC souple avec une masse adhésive acrylique, cet adhésif est très flexible et adhérent. Idéal pour les installations électriques, les réparations et le marquage, ce ruban est disponible en de nombreuses couleurs et largeurs.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® Professional 4163 offre une excellente conformabilité grâce à son support en PVC souple, ce qui facilite son application sur des surfaces irrégulières. Son adhésif acrylique assure une fixation durable et résiste aux sollicitations prolongées. La version gris clair permet une utilisation dans les installations de canalisation d'eau potable et de chauffage. Tous les autres sont idéals pour l'épissage, le regroupement de câbles et le marquage temporaire.
Spécifications :
- Support : PVC souple.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Épaisseur totale : 130 µm.
- Allongement à la rupture : 250 %.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Couleurs : noir, bleu, blanc, vert, jaune, rouge et gris.
- Tension de claquage diéléctrique : 7 000 V.
- Pouvoir adhésif sur acier : 1.8 N/cm.
Normes :
Le tesa® Professional 4163 est conforme à la norme de sécurité US 302, garantissant une utilisation en toute confiance dans des véhicules automobiles.
Informations sur la marque :
Fondée il y a plus de 125 ans, tesa® est une marque de référence dans le domaine des solutions adhésives. Présente dans plus de 100 pays, elle propose des produits innovants pour l'industrie, l'artisanat et le grand public. Son engagement en faveur de la qualité et du développement durable lui permet d'offrir des solutions performantes, fiables et respectueuses de l'environnement. Le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2030.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® Professional 4163 offre une excellente conformabilité grâce à son support en PVC souple, ce qui facilite son application sur des surfaces irrégulières. Son adhésif acrylique assure une fixation durable et résiste aux sollicitations prolongées. La version gris clair permet une utilisation dans les installations de canalisation d'eau potable et de chauffage. Tous les autres sont idéals pour l'épissage, le regroupement de câbles et le marquage temporaire.
Spécifications :
- Support : PVC souple.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Épaisseur totale : 130 µm.
- Allongement à la rupture : 250 %.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Couleurs : noir, bleu, blanc, vert, jaune, rouge et gris.
- Tension de claquage diéléctrique : 7 000 V.
- Pouvoir adhésif sur acier : 1.8 N/cm.
Normes :
Le tesa® Professional 4163 est conforme à la norme de sécurité US 302, garantissant une utilisation en toute confiance dans des véhicules automobiles.
Informations sur la marque :
Fondée il y a plus de 125 ans, tesa® est une marque de référence dans le domaine des solutions adhésives. Présente dans plus de 100 pays, elle propose des produits innovants pour l'industrie, l'artisanat et le grand public. Son engagement en faveur de la qualité et du développement durable lui permet d'offrir des solutions performantes, fiables et respectueuses de l'environnement. Le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2030.
Points forts
- Flexibilité optimale grâce à son support en PVC souple.
- Excellente adhésion durable avec une masse adhésive acrylique.
- Résistance élevée à la traction et aux contraintes mécaniques.
- Facile à poser, même sur des surfaces irrégulières.
- Idéal pour le regroupement, le marquage et l'isolation de câbles.
- Excellente adhésion durable avec une masse adhésive acrylique.
- Résistance élevée à la traction et aux contraintes mécaniques.
- Facile à poser, même sur des surfaces irrégulières.
- Idéal pour le regroupement, le marquage et l'isolation de câbles.
Applications
Cet adhésif PVC est particulièrement adapté aux travaux d'installation électrique, notamment pour l'isolation de revêtements de câbles. Il est également utilisé pour les applications d'épissage, le marquage et la réparation de surfaces. La version grise peut être utilisée pour la réparation au contact de l'eau potable.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | gris |
| Matière | pvc/acrylique |
| Température maxi | 105 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,36 € HT
/ 8 unités
78,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
