Ruban adhésif isolant Barnier 115315, Longueur: 9.15 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban autofusionnant 2547
Voir les informations techniquesRéférences
Barnier :115315
Rubix :C003-8140052
Détails articles : RUBAN ADH SF 19MMX9,15M NOIR 2547 AUTOFUSIONNANT UC12
Ruban autofusionnant 2547 3,5m Noir
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,15 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,24 € HT
/ 12 rouleaux
306,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
