Ruban adhésif isolant 3M 51TTN25, Longueur: 30.5 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Noir
Ruban de protection anticorrosion en vinyle 3M™ Scotchrap™ 51
Voir les informations techniquesRéférences
3M :51TTN25
Rubix :3911-8052447
Fabricant :7000006134
EAN :0054007428060

Détails articles : RUBAN ANTI-CORROSION NOIR 51TT 30,4M X 25 MM UC24
Le ruban de protection anticorrosion en vinyle 3M™ Scotchrap™ 51 assure une excellente adhérence et une conformabilité élevée avec un adhésif élastomère sensible à la pression. Le support PVC souple offre de bonnes propriétés de résistance mécanique et d'isolation électrique. Il est très résistant aux rayons UV, à l'eau salée corrosive, aux acides du sol, aux alcalis, aux sels, aux produits chimiques et aux conditions météorologiques variables. Il fonctionne sur les tuyaux droits, les conduits et sur les joints de champ présents sur les tuyaux laminés. Il est imprimé pour une reconnaissance facile
Le ruban de protection anticorrosion en vinyle 3M™ Scotchrap™ 51 possède un pouvoir d'adhérence élevé pour fournir un joint résistant à la corrosion et aux impacts, afin de protéger par tous les temps les systèmes de tuyauterie en métal en surface ou sous terre.
Points forts
Excellente résistance aux UV;Ruban robuste en PVC, résiste à la corrosion dans toutes les conditions climatiques;Convient pour les raccords et les joints sur tous les tuyaux laminés et les systèmes de conduits électriques en surface ou sous terre;Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE;REMARQUE : il convient d'utiliser l'apprêt pour tuyaux 3M™ Scotchrap™ avec tous les rubans de protection anticorrosion;Imprimé pour une identification facile;La plage de températures comprise entre -48 et 80 °C assure des performances élevées dans un large éventail de conditions
Applications
Protection contre la corrosion de tuyauteries méttaliques, joints sur tubes revêtus
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30,5 m |
| Epaisseur | 0,51 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc (chlorure de polyvinyle) avec adhésif à base de caoutchouc |
| Tension | 20000 V |
| Résistance à la traction | 13,78 N/mm² |
| Température mini | -48 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 225,92 € HT
/ 24 unités
1 471,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours