Ruban adhésif isolant Tesa 59388-00017-00, Longueur: 25 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Rouge
tesaflex 53988 - Ruban d'isolation PVC pour isoler et marquer les câbles
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :59388-00017-00
Rubix :2251-8209586

Détails articles : RUBAN PVC ELECTRICIEN ROUGE 53988 25 M X 19 MM R
Le robuste ruban d'isolation PVC souple tesaflex 53988 excelle dans l'isolation et le marquage de câbles. Mais il convient également à de nombreuses autres applications.
Points forts
* Convient parfaitement aux applications électriques (ex: isolation ou marquage des fils et câbles)
* Certifié en accord avec IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certifié COV, conforme RoHS 2.0 et REACH
* Support épais (150 μm)
* Tension de claquage diélectrique élevée (7.000 V)
* Résistant à la chaleur jusqu'à +90° C
* Disponible en plusieurs couleurs et dimensions
Applications
* Convient parfaitement aux applications électriques, comme l'isolation et le marquage de câbles
* Certifié en accord avec IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certifié COV, conforme avec RoHS 2.0 et REACH
* Support épais (150µm)
* Tension de claquage diélectrique élevée (7000V)
* Résistant à la chaleur jusqu'à +90°C
* Disponible en de nombreuses couleurs et dimensions différentes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | rouge |
| Matière | caoutchouc naturel |
| Tension | 7000 V |
| Résistance à la traction | 16,67 N/mm² |
| Température maxi | 90 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,50 € HT
/ 10 unités
34,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours