Barnier
Filtres
Catégories
ruban adhésif isolant (1)
1Marque
barnier
(1)
1 produit(s) avec 1 référence(s) :
Ruban adhésif isolant Barnier 115315, Longueur: 9.15 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
- barnier :115315
- rubix :C003-8140052
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Largeur:19 mm
- Longueur:9,15 m
- Couleur:noir
255,24 € HT
/ 12 rouleaux
