Adhésif d'emballage 3M 895919, Longueur: 50 m
Ruban Armé Chaîné Et Tramé De Cerclage Scotch® 8959
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :895919
Rubix :0168-8140228
Fabricant :7000095268

Documents
Détails articles : RUBAN ARME 3M TRANSPARENT 8959 50 M X 19 MM (CARTON X48)
Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.
Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.
Points forts
• Grâce à la protection assurée par
• Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.
• Bonne accroche sur les cartons à pâte recyclée.
• Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces
Applications
Industrie générale - Travail des métaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film en polypropylène biaxialement orienté (bopp) |
| Diamètre | 76 mm |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Résistance à la traction | 350 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,74 € HT
/ carton
237,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours