Adhésif d'emballage 3M 7000051833, Longueur: 0.15 m | Largeur: 101.6 mm | Matière: Polypropylène
Ruban adhésif de protection 3M 822
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000051833
Rubix :0168-7070282
Fabricant :7000051833
EAN :50021200616186

Détails articles : FEUILLE PROTECTION DOCUMENTS 822 153MM X 102MM CAR 5000
Les blocs de feuilles de protection adhésives 3M 822 permettent la protection de documents. Elles résistent à l'abrasion, protègent des salissures et de l'effacement ou du jaunissement.
Points forts
Le format bloc est facile à stocker et à transporter même dans la poche. Sans liner, réduit les déchets.
-Prédécoupée, chaque feuille est recouverte d'une languette de préhension qui facilite son utilisation et permet de l'appliquer sans utiliser de dévidoir et sans polluer l'adhésif.
-La feuille se pose sans faire de pli et sa transparente préserve la lecture des codes à barre.
-Prédécoupée, chaque feuille est recouverte d'une languette de préhension qui facilite son utilisation et permet de l'appliquer sans utiliser de dévidoir et sans polluer l'adhésif.
-La feuille se pose sans faire de pli et sa transparente préserve la lecture des codes à barre.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 101,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 0,15 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène |
| Epaisseur | 0,079 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 462,71 € HT
/ carton
2 955,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours