Adhésif d'emballage Spartex 886661, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Matière: Polypropylene
Ruban d'emballage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :633571
Spartex :886661
Rubix :Z600-8218733
EAN :3660338400636

Documents
Détails articles : RUBAN EMBALLAGE POLYPRO MARRON 48MMX100M
Film de polypropylène à orientation bi-axiale enduit d'un système adhésif à base de caoutchouc, d'une épaisseur totale de 47µm. Applicable à la main ou avec le distributeur Spartex (886665). Résistance à la température en continu : +50°C.
Points forts
Déroulement facile. Très bonne adhérence. Résistant à l'humidité et aux produits chimiques. Sans solvant.
Applications
scellage de sacs. Scellage de boîtes. Fardelage. Convient à une variété d'applications domestiques d'emballage et de scellage moyennes à légères, à la maison ou au bureau.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | marron |
| Matière | polypropylene |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,34 € HT
/ unité
4,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h