Adhésif d'emballage Gripeur 00E-BDG400048, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Matière: Film polypropylène et masse adhésive acrylique
Ruban Adhesif Emballage Pp E-Bdg
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :00E-BDG400048
Rubix :97I9-8308080
EAN :3506150396521

Détails articles : ADHESIF EMBALLAGE PP E-BDG BLANC PSB IMP BDG 28MY 48MMX100M
L'adhésif en polypropylène blanc de 28 microns, imprimé BANDE DE GARANTIE en rouge, est composé d'une masse adhésive acrylique pour un déroulement silencieux et fluide. Ses propriétés résistante et impérméable assure un stockage longue durée dans des températures comprises entre -20° et +110°C. Il est utilisable avec un dévidoir manuel.
Points forts
Sécurisation des envois
Résistant et imperméable.
Utilisable avec un dévidoir manuel
Résistant et imperméable.
Utilisable avec un dévidoir manuel
Applications
Utilisé pour indiquer les précautions à prendre lors de la réception des colis fermés grâce au ruban adhésif bande de garantie.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | blanc |
| Matière | film polypropylène et masse adhésive acrylique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,28 € HT
/ 36 rouleaux
193,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
