Adhésif d'emballage Tesa 60416-00007, Longueur: 1250 m | Largeur: 75 mm | Matière: Film PET recyclé à 90 % (support), acrylique (adhésif)
Ruban adhésif d'emballage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :60416-00007
Rubix :2251-8378571
Fabricant :60416-00007-00
EAN :4063565620669

Documents
Détails articles : RUBAN EMBALLAGE PET RECYCLE 1250MX75MM TRANSP SILENCIEUX
Le ruban adhésif d'emballage tesa® 60416 ferme les cartons grâce à un support en polyester recyclé et une masse adhésive acrylique à base d'eau. Sa composition intègre 55 % de contenu recyclé total, dont 90 % de PET recyclé.
Caractéristiques :
Le support fin en PET recyclé confère une résistance à la déchirure et à la perforation. La masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau assure une adhérence stable sur carton. Un déroulement doux et silencieux facilite la manipulation en environnement de travail et limite les nuisances sonores. La résistance à l'humidité et à la température élargit le champ d'utilisation du ruban. Le support accepte l'impression avec plusieurs systèmes d'encres, ce qui permet un marquage personnalisé des colis.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 42 µm.
- Support : film PET, recyclé à 90 % à partir de déchets post-consommation.
- Contenu recyclé total : 55 %.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Couleurs disponibles : transparent, brun, blanc.
- Allongement à la rupture : 100 %.
- Résistance à la rupture : 45 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3 N/cm.
- Plage de température de transport : 0 °C à 70 °C.
- Poids d'emballage supporté : jusqu'à 30 kg.
- Déchirable à la main : non.
- Déroulement silencieux : oui.
- Convient pour la congélation profonde : oui.
- Résistance à l'humidité : oui.
- Imprimabilité : oui.
- Production sans solvant.
Normes :
- Méthode 12 d'INGEDE : ce test évalue l'élimination de la masse adhésive lors du processus de recyclage du papier. La conformité a été vérifiée par un institut indépendant.
Caractéristiques :
Le support fin en PET recyclé confère une résistance à la déchirure et à la perforation. La masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau assure une adhérence stable sur carton. Un déroulement doux et silencieux facilite la manipulation en environnement de travail et limite les nuisances sonores. La résistance à l'humidité et à la température élargit le champ d'utilisation du ruban. Le support accepte l'impression avec plusieurs systèmes d'encres, ce qui permet un marquage personnalisé des colis.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 42 µm.
- Support : film PET, recyclé à 90 % à partir de déchets post-consommation.
- Contenu recyclé total : 55 %.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Couleurs disponibles : transparent, brun, blanc.
- Allongement à la rupture : 100 %.
- Résistance à la rupture : 45 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3 N/cm.
- Plage de température de transport : 0 °C à 70 °C.
- Poids d'emballage supporté : jusqu'à 30 kg.
- Déchirable à la main : non.
- Déroulement silencieux : oui.
- Convient pour la congélation profonde : oui.
- Résistance à l'humidité : oui.
- Imprimabilité : oui.
- Production sans solvant.
Normes :
- Méthode 12 d'INGEDE : ce test évalue l'élimination de la masse adhésive lors du processus de recyclage du papier. La conformité a été vérifiée par un institut indépendant.
Points forts
- Réduit les nuisances sonores en atelier grâce à un déroulement doux et silencieux.
- Limite les risques de rupture du ruban lors de la fermeture des cartons, grâce à un support résistant à la déchirure et à la perforation.
- Limite l'impact environnemental grâce à un contenu recyclé total de 55 % et une production sans solvant.
- Peut être jeté au recyclage avec les cartons et le papier.
- Limite les risques de rupture du ruban lors de la fermeture des cartons, grâce à un support résistant à la déchirure et à la perforation.
- Limite l'impact environnemental grâce à un contenu recyclé total de 55 % et une production sans solvant.
- Peut être jeté au recyclage avec les cartons et le papier.
Applications
Le ruban adhésif tesa® 60416 ferme les cartons de poids léger à moyen jusqu'à 30 kg. Son usage manuel convient aux opérations d'expédition dans le e-commerce, la logistique et l'industrie manufacturière, notamment lorsque le niveau sonore doit rester limité en poste de travail. La compatibilité avec la congélation profonde autorise une utilisation dans des chaînes logistiques du froid. En fin de vie, le ruban peut être jeté avec le carton dans la collecte de papier, ce qui simplifie le tri des déchets d'emballage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 1250 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film pet recyclé à 90 % (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,042 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 525,12 € HT
/ 96 rouleaux
7 830,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
