Adhésif d'emballage Tesa 4195 66M 50MM CLEAR, Longueur: 66 m
Adhésif de fermeture de cartons très performant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4195 66M 50MM CLEAR
Rubix :2251-8227251
Fabricant :04195-00000-04
EAN :4042448429797



Documents
Détails articles : RUBAN ADH.EMBALLAGE PP MASSE ACRYLIQUE 66MX50MM TRANSPARENT
Destiné à la fermeture sécurisée de cartons de poids moyen, le tesa® 4195 PV4 combine un film PP et une colle acrylique à fort pouvoir adhésif. Compatible avec les dévidoirs et machines courants, il s'intègre facilement dans les environnements logistiques et industriels.
Caractéristiques :
Le tesa® 4195 PV4 est composé d'un support en film polypropylène et d'une masse adhésive acrylique spéciale à base d’eau. Cette conception favorise une adhérence immédiate et contribue à maintenir fermement les rabats des cartons, y compris lorsqu’ils sont lourdement garnis.
Le ruban adhésif offre un déroulement silencieux, ce qui améliore le confort d’utilisation dans les zones de préparation de commandes et d’emballage. Sa résistance au vieillissement et aux températures élevées permet d’envisager des durées de stockage prolongées. L’adhésif peut être utilisé sur les dévidoirs manuels ainsi que sur les machines automatiques courantes.
Composée de dérivés de pétrole minéral, la formulation est exempte de chlore. L’élimination par traitement thermique est ainsi compatible avec les pratiques industrielles en vigueur. De plus, le processus de recyclage des déchets de carton n’est pas perturbé.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 60 µm
- Support : film PP
- Type de masse adhésive : acrylique
- Allongement à la rupture : 140 %
- Résistance à la rupture : 55 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 3 N/cm
- Application manuelle : oui
- Application automatique : oui
- Couleurs disponibles : havane et transparent
Caractéristiques :
Le tesa® 4195 PV4 est composé d'un support en film polypropylène et d'une masse adhésive acrylique spéciale à base d’eau. Cette conception favorise une adhérence immédiate et contribue à maintenir fermement les rabats des cartons, y compris lorsqu’ils sont lourdement garnis.
Le ruban adhésif offre un déroulement silencieux, ce qui améliore le confort d’utilisation dans les zones de préparation de commandes et d’emballage. Sa résistance au vieillissement et aux températures élevées permet d’envisager des durées de stockage prolongées. L’adhésif peut être utilisé sur les dévidoirs manuels ainsi que sur les machines automatiques courantes.
Composée de dérivés de pétrole minéral, la formulation est exempte de chlore. L’élimination par traitement thermique est ainsi compatible avec les pratiques industrielles en vigueur. De plus, le processus de recyclage des déchets de carton n’est pas perturbé.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 60 µm
- Support : film PP
- Type de masse adhésive : acrylique
- Allongement à la rupture : 140 %
- Résistance à la rupture : 55 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 3 N/cm
- Application manuelle : oui
- Application automatique : oui
- Couleurs disponibles : havane et transparent
Points forts
- Fermeture sécurisée des cartons dès l’application
- Compatibilité avec les dévidoirs manuels et machines automatiques courants
- Confort acoustique amélioré lors des opérations répétitives grâce au déroulement silencieux
- Résistance au vieillissement et aux températures de stockage élevées
- Gestion des déchets facilitée par une formulation exempte de chlore
- Compatibilité avec les dévidoirs manuels et machines automatiques courants
- Confort acoustique amélioré lors des opérations répétitives grâce au déroulement silencieux
- Résistance au vieillissement et aux températures de stockage élevées
- Gestion des déchets facilitée par une formulation exempte de chlore
Applications
Le tesa® 4195 PV4 est destiné à la fermeture manuelle et automatique de cartons de poids moyen dans les environnements logistiques et industriels. Il convient aux opérations de préparation de commandes, d’expédition et de stockage où la fiabilité de la fermeture conditionne la sécurité des marchandises transportées.
Le ruban adhésif peut être mis en œuvre aussi bien sur postes manuels que sur lignes automatiques. Stable face au vieillissement et aux températures élevées, il convient à un stockage intermédiaire ou longue durée.
Le ruban adhésif peut être mis en œuvre aussi bien sur postes manuels que sur lignes automatiques. Stable face au vieillissement et aux températures élevées, il convient à un stockage intermédiaire ou longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | marron |
| Matière | acrylique |
| Epaisseur | 0,06 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,64 € HT
/ 36 rouleaux
258,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours