Adhésif d'emballage 3M 371T759, Longueur: 990 m | Largeur: 75 mm | Matière: Film de polypropylène orienté biaxialement
Ruban d'Emballage Scotch® 371
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :371T759
Rubix :0168-8308697
Fabricant :7100144124

Documents
Détails articles : RUBAN D'EMBALLAGE SCOTCH 371 TRANSPARENT, 75 MMX990 M
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.
Le ruban adhésif pour conduits Scotch® 371 vous permet de fermer en toute sécurité une large gamme de cartons et de matériaux en carton, y compris le carton ondulé. Son support en polypropylène résiste à l'humidité, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fines rayures, ce qui maintient le ruban ferme tout au long du processus d'emballage. S'enclenche facilement autour des bords et des surfaces inégales pour une tenue durable.
Points forts
Ruban adhésif d'emballage polyvalent pour sceller simplement les boîtes légères.|| Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger;Adhésif haute résistance « thermofusible »|| Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres;Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité|| Très bonne adhésion sur carton vierge et recyclé, facile à dérouler;Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures|| Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité;Bonne résistance à la déchirure et à la rupture|| Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m;Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.
Applications
Fermeture d'emballage léger || Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 990 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film de polypropylène orienté biaxialement |
| Diamètre | 76,2 mm |
| Epaisseur | 0,046 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,20 € HT
/ 4 rouleaux
215,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours